fin de vie

Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Fixe - 50kvar DR4,2 400V 50Hz - Disj - VLVFF2P03506AD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VarSet - batterie de condensateurs - Fixe - 50kvar DR4,2 400V 50Hz - Disj

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489476281

Réf. Sonepar

01887947628

Réf. Fournisseur

VLVFF2P03506AD

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

50...50 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

1400 mm

VarSet - batterie de condensateurs - VarSet fixe avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 50kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1400x800x600mm - 310kg