Schneider Electric - VIGI DT40 1P+N 40A 300ASI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480412059
Réf. Sonepar
01887041205
Réf. Fournisseur
A9N21457
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
courant nominal
40 A
type de courant différentiel
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
Prodis - bloc différentiel - Vigi DT40 - 1P + N - 40A - CA - 50 Hz - 230 V CA 50 Hz phase-neutre - 300mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 - 2 pas de 9 mm - IP20