Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Vigi TG40 3P+N 25A 30 AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480412318

Réf. Sonepar

01887041231

Réf. Fournisseur

A9N21490

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant nominal

25 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

400...400 V

courant de défaut nominal

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

3

Prodis - bloc différentiel - Vigi TG40 - 3P + N - 25A - CA - 50 Hz - 400 V CA 50 Hz phase-phase - 30mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 | IEC 60947-2 - 6 pas de 9 mm - IP20