Schneider Electric - VigiPacT RHB - relais différentiel type B - 0,03 à 3A - 100/250V CA - rail DIN - LV481010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VigiPacT RHB - relais différentiel type B - 0,03 à 3A - 100/250V CA - rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux mixtes

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.03...3 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30...3000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489913007

Réf. Sonepar

01887991300

Réf. Fournisseur

LV481010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.03...3 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

30...3000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

10 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

70.5 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation DC:

100...250 V

plage de mesure de la tension:

0...800 V

fréquence de fonctionnement nominale:

0...2000 Hz

plage de mesure du courant:

0...6 mA

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...250 V

tension de fonctionnement CC:

100...250 V

courant de commutation assigné:

5 A

VigiPacT RHB - relais différentiel type B - 0,03 à 3A - 100/250V CA - 100/250V CC - installation rail DIN

Quelques mots du fabricant :

  • Assure la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40 ms)
  • Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
  • Isolation renforcée des relais VigiPact (catégorie de surtension IV)
  • Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
  • Mesure efficace des courants de fuite à la terre
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80 % du seuil
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
  • Courbe de déclenchement à temps inverse
  • Conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh