Schneider Electric - VigiPacT - Vigirex - blindage pour tore PA50 - 56056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
diamètre intérieur - 50 mm
diamètre externe - 50 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3303430560562
Réf. Sonepar
01887056056
Réf. Fournisseur
56056
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
diamètre intérieur:
50 mm
diamètre externe:
50 mm
longueur:
0 mm
qualité du matériau:
autre