Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB35 - diamètre 35mm - LV481011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In - 63 A
courant assigné secondaire - 0.105 A
diamètre d'ouverture - 35 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489913014
Réf. Sonepar
01887991301
Réf. Fournisseur
LV481011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de sommation de courant
courant assigné primaire In:
63 A
courant assigné secondaire:
0.105 A
diamètre d'ouverture:
35 mm
classe de précision:
1
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
4
Les Atouts de l'article:
Ce tore est dédié aux relais de protection et de surveillance différentielle VigiPacT type B. Il permet la mesure d'un courant nominal jusqu'à 63A pour les relais de surveillance et de protection VigiPacT. Le rapport de transformation est de 1/600. Le diamètre intérieur du tore est de 35mm et le poids est de 0,310kg.