Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB60P - diamètre 60mm - LV481016

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB60P - diamètre 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • courant assigné primaire In - 160 A

  • courant assigné secondaire - 0.266 A

  • diamètre d'ouverture - 60 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489913069

Réf. Sonepar

01887991306

Réf. Fournisseur

LV481016

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de sommation de courant

courant assigné primaire In:

160 A

courant assigné secondaire:

0.266 A

diamètre d'ouverture:

60 mm

classe de précision:

1

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

4

VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB60P - diamètre 60mm

Les Atouts de l'article:

Ce tore est dédié aux relais de protection et de surveillance différentielle VigiPacT type B. Il permet la mesure d'un courant nominal jusqu'à 160A pour les relais de surveillance et de protection VigiPacT. Le rapport de transformation est de 1/600. Le diamètre intérieur du tore est de 60mm et le poids est de 0,690kg.