Schneider Electric - VIS H 4X10 A RONDELLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 4
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10.2 mm
système à vis - à six pans avec fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110568523
Réf. Sonepar
00002056852
Réf. Fournisseur
AF1VA410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
4
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
10.2 mm
système à vis
à six pans avec fente de vis
qualité du matériau
5,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
dimension du boulon à col carré
1.5 mm
longueur de filetage
10 mm
filetage complet
Oui
dimension du profil
1.2 mm
inclinaison du filetage
0.7 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
7 mm
hauteur de tête
2.4 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Oui
autobloquant
Non
couleur
zinc
Spacial - Thalassa - vis H M4x10mm - rondelle - filetage ISO : M4 - perforation hexagonale - livrée avec rondelle imperdable - sans verrouillage mécanique étoile-triangle
Les Atouts de l'article:
Le composant de démarreur étoile-triangle est une vis avec rondelle imperdable. Le montage de la tête est de longueur M4 x 10 mm. La puissance du moteur est de 11, 110, 132, 147, 15, 18,5, 22, 25, 30, 37, 4, 5,5, 55, 59, 63, 7,5, 75 KW. Montage de la platine de montage et du rail. Le support de montage est un profilé asymétrique DZ5-MB, un profilé combiné, un profilé Omega AM1-DE et un profilé AM1-DP.