Schneider Electric - Wiser Energy - écran tactile encastrable 3,5 pouces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
avec écran couleur - Non
taille de l'écran - 3.5 Pouces
type de tension d’alimentation - DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480568701
Réf. Sonepar
01887056870
Réf. Fournisseur
EER22000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC
24...24 V
avec écran couleur
Non
taille de l'écran
3.5 Pouces
type de tension d’alimentation
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique
Non
avec interface matérielle USB
Oui
avec interface matérielle PS2
Non
finition de l'écran
LCD
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
4
nombre de pixels, horizontal
240
nombre de pixels, vertical
160
avec affichage à l'écran
Oui
clavier intégré
Non
nombre de touches de fonction
1
avec écran tactile
Oui
commande de curseur de souris intégrée
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP40
température d'utilisation
45...0 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
105 mm
hauteur de l'avant
80 mm
profondeur d'encastrement
30.5 mm
Wiser Energy - écran tactile encastrable 3,5 pouces