Schneider Electric - Wiser Energy - module reception des impulsions des capteurs sans fil - 2 maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Non
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480616693
Réf. Sonepar
01887061669
Réf. Fournisseur
EER31120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode boutons
Non
mode commutation
Non
avec émetteur radio manuel
Non
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
alimentation en courant
autre
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
nombre de relais
0
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
autre
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
fréquence radio
868 MHz
système Rollingcode
Non
nombre de commandes
0
Wiser Energy - module réception des impulsions des capteurs