Schneider Electric - Wiser - kit 2 vannes thermostatiques connectees Generation 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482072572
Réf. Sonepar
01887207257
Réf. Fournisseur
CCTFR6906G2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
saillie
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
nombre de canaux
0
nombre d'appareils max. par canal
0
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
0...0 V
type de tension
AC/DC
puissance absorbée
0 W
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Wiser - kit vannes thermostatiques connectées passerelle Wifi + 2 têtes de vanne - Permet de controler 2 radiateurs à boucle d'eau chaude - Génération 2