Schneider Electric - Wiser - kit thermostat connecte chaudiere et vannes thermostatiques Generation 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486018019
Réf. Sonepar
01887601801
Réf. Fournisseur
CCTFR6904G2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
saillie
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
nombre de canaux
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Wiser - kit chaudière vannes thermostatiques + passerelle + thermostat connectés - Permet de piloter son chauffage centralisé - Génération 2