Schneider Electric - Wiser - kit vannes thermostatiques connectees passerelle Wifi + 2 tetes de vanne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481014306
Réf. Sonepar
01887101430
Réf. Fournisseur
CCTFR6906
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
saillie
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
nombre de canaux
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Wiser - kit vannes thermostatiques connectées - contenu : passerelle Wifi + 2 têtes de vannes thermostatiques - liaison zigbee jusqu'à 30m
Les Atouts de l'article:
La gamme Wiser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer le chauffage de votre logement Elle est compatible avec la plupart des sources de chaleur : chaudière à fioul / gaz / bois, radiateurs électriques... Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home Le kit vannes thermostatiques connectés permet de piloter deux radiateurs à circulation d'eau chaude Il est composé d'une passerelle Wifi qui fait le lien sans fil entre le système Wiser et la box internet du logement et de deux têtes de vannes thermostatiques connectées Les têtes peuvent être complétées par des vannes thermostatiques Wiser additionnelle pour piloter plus de radiateurs.