Schneider Electric - Wiser - micromodule encastre - zigbee - pilotage radiateur electrique fil pilot
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486836576
Réf. Sonepar
01887683657
Réf. Fournisseur
THG_CCTFR6710
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
0
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
3600 W
puissance max. de commutation LED
0 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
20 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote - 6 ordres fil pilote - confort - confort -1c - confort -2c - Eco ou réduit - Hors gel - Arrêt - permet de piloter et programmer le chauffage avec Wiser Home