Schneider Electric - Wiser Odace - Prise 2P+T connectee - 16A - zigbee - Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481038197
Réf. Sonepar
01887001579
Réf. Fournisseur
S530559
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
230 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
autre
traitement de la surface
laqué / peint
avec voyant indicateur
Oui
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...50 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
72.7 mm
hauteur d'appareil
72.7 mm
profondeur d'appareil
43.35 mm
nombre de prises commutables
1
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Aluminium - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations
Les Atouts de l'article:
Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés. Elle vous permet également de surveiller les consommations des appareils. Avec sa couleur aluminium, elle s'adaptera à toutes vos installations ! S530559 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter. S530559 se compose du mécanisme de prise connectée et d'un enjoliveur de prise aluminium. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Pour une installation soignée une plaque de finition sera également à rajouter. Elle vient se positionner en lieu et place d'une prise de courant. L'installation est facilitée grâce aux connexions automatiques. Des griffes de fixation sont fournies au besoin. Les performances de ce produit S530559 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, IK01, 2006/66/CE|directive batterie, 2004/108/CE|compatibilité électromagnétique. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Pour une installation soignée et personnalisée, une plaque de finition peut être ajoutée de la gamme Odace.
Les Atouts de la gamme:
Cette fonction fait partie de la solution connectée Wiser. Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.