Schneider Electric - Wiser - passerelle Wifi - actionneur de chaudiere 1 canal - 220V integre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface multiple
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481451392
Réf. Sonepar
01887145139
Réf. Fournisseur
CCTFR6311
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface multiple
mode de pose
saillie
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
nombre de canaux
1
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
230...230 V
type de tension
AC
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
Wiser - passerelle Wifi / actionneur de chaudière - liaison entre box internet (Wifi) et 63 composants Wiser max. (zigbee) - commande on/off ou OpenTherm chaudière/poêle avec entrée thermostat d'ambiance - alim 230VCA - blanc - 93x148x31mm
Les Atouts de l'article:
La gamme Wiser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer à distance le système de chauffage Wiser est compatible avec la plupart des sources de chaleur : chaudière à fioul / gaz / bois, radiateurs électriques... Le pilotage se fait en local ou à distance via un thermostat sans fil, un assistant vocal ou un smartphone avec l'app Wiser Home La passerelle Wifi / actionneur de chaudière est utilisée dans les logements équipés d'une chaudière (ou d'un poêle) munie d'une entrée pour thermostat d'ambiance (RT) ou OpenTherm Elle a une double fonction : commander directement la chaudière et faire le lien entre la box internet du logement et les équipements Wiser pour en permettre le contrôle via une connexion ZigBee.