Schneider Electric - Zelio analog - convertisseur analogique - 0..50V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
puissance nominale - 0 VA
tension primaire 1 - 0...50 V
tension secondaire 1 - 10 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110108910
Réf. Sonepar
00002010891
Réf. Fournisseur
RMCV60BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de phases
1
puissance nominale
0 VA
tension primaire 1
0...50 V
tension secondaire 1
10 V
indice de protection (IP)
IP20
tension primaire 2
0...300 V
tension primaire 3
0...500 V
tension secondaire 2
0 V
tension secondaire 3
0 V
classe de précision
0
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
31 mm
hauteur
78 mm
profondeur
80 mm
Harmony Analog - Zelio analog - convertisseur analogique - 0-50V- IP20 (bornier), IP50 (enveloppe) - protection contre inversion de polarité à la sortie, contre court-circuit à la sortie, contre surtension en sortie (+/- 30 V)
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Il contrôle les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Il est disponible en cadrans conventionnels ou NFC. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Complétez votre installation avec la gamme d'automate MODICON afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.