fin de vie

Schneider Electric - Zelio Logic - modem GSM - 5V a 24V - SR2MOD03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard radio LTE - Non

  • taux de transmission - 7200 kBit/s

  • tension d’alimentation - 5...24 V

  • type de construction - appareil externe

  • type de bus/interface - de série

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119218498

Réf. Sonepar

00002921849

Réf. Fournisseur

SR2MOD03

Réf. Commerciale

Schneider Electric

standard radio LTE:

Non

taux de transmission:

7200 kBit/s

tension d’alimentation:

5...24 V

type de construction:

appareil externe

type de bus/interface:

de série

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Oui

standard radio UMTS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio HSUPA:

Non

standard radio HSDPA:

Non

standard radio HSPA+:

Non

standard radio CDMA:

Non

standard radio EV-DO:

Non

standard radio WAN ADSL:

Non

standard radio WAN ADSL2:

Non

standard radio WAN ADSL2+:

Non

standard radio WAN SHDSL:

Non

pare-feu:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

hauteur:

88 mm

largeur:

54.5 mm

profondeur:

35.5 mm

Zelio Logic - modem GSM - 5V à 24V

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme de relais Harmony électromécaniques, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Ces relais sont idéaux pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Leur fort potentiel de commutation renforce la performance de ces machines. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.