Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Zelio - module d'interface d'entree - 9,5mm - statique - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A

  • tension d’alimentation - 5...48 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3389110651553

Réf. Sonepar

00002065155

Réf. Fournisseur

ABS2EC01EB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In)

0.05 A

tension d’alimentation

5...48 V

type de tension d’alimentation

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

fonction

partiellement électronique

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

78 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

24...24 V

type de tension de commande 1

AC/DC

fréquence de tension de commande 1

0...0 Hz

tension de commande 2

24...24 V

type de tension de commande 2

AC/DC

fréquence de tension de commande 2

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence

0 W

charge max. de lampe fluorescente

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

0.05 A

Modicon X80 - rack 4 positions - bus X pour M340 - durci