Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - electromeca. - 24Vcc - 1O+1F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110569667

Réf. Sonepar

00002056966

Réf. Fournisseur

ABR1S602B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In)

1 A

tension d’alimentation

230...230 V

type de tension d’alimentation

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction

partiellement électronique

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

78 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

tension de commande 1

24...24 V

type de tension de commande 1

DC

fréquence de tension de commande 1

0...0 Hz

tension de commande 2

24...24 V

type de tension de commande 2

DC

fréquence de tension de commande 2

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence

0 W

charge max. de lampe fluorescente

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

0 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

0 A

Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - électroméca.