Schneider Electric - Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - electromeca. - 24Vcc - 2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension d’alimentation - 24...230 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110569643
Réf. Sonepar
00002056964
Réf. Fournisseur
ABR1S402B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
1 A
tension d’alimentation
24...230 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
partiellement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
DC
Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - électroméca.