Schneider Electric - Zelio Relay - relais instantane - 230Vca 50Hz - 4OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110467345
Réf. Sonepar
00002046734
Réf. Fournisseur
RHN411UG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
54 mm
Zelio Relay - relais instantané - 230Vca 50Hz - 4OF