Sdmo - MOTOPOMPE KOHLER HP 2.26 C5 - HP 2.26 C5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AQUALINE SPECIALIST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3499231002940
Réf. Sonepar
00316100294
Réf. Fournisseur
HP 2.26 C5
Marque
Sdmo
fréquence:
50 Hz
MOTOPOMPE KOHLER HP 2.26 C5 - Essence - Utilisation en haute-pression - Diamètre d'aspiration : 50 mm - Débit : 26,4 m3/h - Réservoir : 3,1 L - Autonomie : 3,4 H
Les Atouts de l'article:
Moteur professionnel HONDA
Les Atouts de la gamme:La performance en conditions extrêmes.
Les Atouts de l'article:
Moteur professionnel HONDA
Les Atouts de la gamme:La performance en conditions extrêmes.