SECURITE COMMUNICATION - CAMERA DE SECURITE WI-FI LYRIC C1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panoramique
mode de pose - autre
transmission - autre
power over Ethernet - autre
lieu d'utilisation - intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100970138
Réf. Sonepar
00130097013
Réf. Fournisseur
HAWCIC1S
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
modèle
panoramique
mode de pose
autre
transmission
autre
power over Ethernet
autre
lieu d'utilisation
intérieur
protocole d'image
NTSC
propriété du système d'image
couleur
couleur
blanc
sans fil
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels
1
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
5 m
protection contre le vandalisme
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
puissance absorbée
10 W
type de tension
AC
diamètre
46 mm
hauteur
112 mm
largeur
63 mm
profondeur
46 mm
CAMERA DE SECURITE WI-FI LYRIC C1