SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir halo - lumineux laiton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - saillie
avec éclairage - Oui
matériau - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100401601
Réf. Sonepar
00130040160
Réf. Fournisseur
D624
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
forme
rectangulaire
avec badge
Non
mode de pose
saillie
avec éclairage
Oui
matériau
laiton
longueur
61 mm
largeur
27 mm
hauteur
27 mm
diamètre
0 mm
Honeywell Home bouton poussoir halo - lumineux laiton