SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home minibuzzer - ronfleur, transfo. séparé nécessaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 8 V
volume - 90 dB
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tonalité - autre
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100350121
Réf. Sonepar
00130035012
Réf. Fournisseur
D182
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
tension nominale
8 V
volume
90 dB
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tonalité
autre
mode de pose
montage en saillie
type de courant
AC
consommation d'électricité
0.6 A
indice de protection (IP)
IP20
matériau du boîtier/corps
plastique
transfo incorporé
Non
Honeywell Home minibuzzer - ronfleur, transfo. séparé nécessaire
Les Atouts de l'article:
Carillon filaire, basse tension, alimentation par pile ou transformateur externe. Niveau sonore: 90 dB