SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home seattle - 25 airs blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
volume - 75 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100217493
Réf. Sonepar
00130021749
Réf. Fournisseur
D844
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
couleur du boîtier/corps
autre
volume
75 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
8...8 V
indice de protection (IP)
IP00
Degré de protection (NEMA)
autre
consommation d'électricité
1...1 A
batterie incorporée
Oui
Honeywell Home seattle - 25 airs blanc
Les Atouts de l'article:
Carillon filaire, basse tension, son électronique blanc • Possibilité de raccorder jusqu’à 2 boutons poussoirs (2e pour la seconde entrée). • Sonnerie Carillon D844 : 25 sonneries pour la 1ère entrée,et 1 note pour la seconde entrée Carillon • Réglage du volume, jusqu’à 75dB. • Alimentation du carillon : 3 piles alcalines LR6 (non incluses)ou Transformateur : D753 ou D780.