SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home sonnerie industrielle 220/240 volt - 100 db - 56-230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre de calotte - 154 mm 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- type de tonalité - autre 
- volume - 100 dB 
- tension nominale - 240 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5004100810724
Réf. Sonepar
00130081072
Réf. Fournisseur
56-230
Marque
SECURITE COMMUNICATION
diamètre de calotte:
154 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
autre
volume:
100 dB
tension nominale:
240 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.04 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçue pour les applications en milieu scolaire, administratif, atelier. Niveau sonore max : 91-94 dB.Fréquence : 300 à 12 kHz. (niveau sonore mesuré dans les conditions champ libre). Alimentation 230 V AC (secteur)


