fin de vie
SECURITE COMMUNICATION - TRANSFO 8V - 1A - MODULAIRE-Rail DIN

SECURITE COMMUNICATION - TRANSFO 8V - 1A - MODULAIRE-Rail DIN

SECURITE COMMUNICATIONS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1 A

  • courant de sortie max. - 1 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5004100611635

Réf. Sonepar

00130061163

Réf. Fournisseur

D780

Réf. Commerciale

SECURITE COMMUNICATION

tension primaire

230 V

tension secondaire 1

8 V

intensité de courant secondaire 1

1 A

courant de sortie max.

1 A

type de transfo

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 3

0 V

intensité de courant secondaire 3

0 A

puissance de sortie max.

8 W

apparent

Oui

montage encastré

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

longueur

91 mm

largeur

35 mm

hauteur

147 mm

largeur en nombre de modules

2

protection contre les températures

Oui

Avec dispositif on/off

Non

TRANSFO 8V - 1A - MODULAIRE-Rail DIN