Securlite - ALEANE 7600lm 4000K VAV IK11+/80j IP55 L1325mm on off BL - 69180400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7600 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 1325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330034632
Réf. Sonepar
00195180401
Réf. Fournisseur
69180400
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
7600 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
1325 mm
efficacité lumineuse:
109 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J, anti-arrachementIP55Base et capot acier traité anticorrosion-peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescent, réflecteur symétrique ou asymétriqueFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable











