Securlite - ASL 85 1500lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L315mm hf pro preav ex/ve AT - 51541413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330059291
Réf. Sonepar
00195005929
Réf. Fournisseur
51541413
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
315 mm
efficacité lumineuse:
83 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
315 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire architectural à diffuseur rasant, résistant à l'hypervandalisme IK11+ 80JIP65Carré (315x315x85mm), pose appliqueCorps et cadre en aciez EZ-peinture polyester poudrée, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









