Securlite - BANG CARRE Blanc LED 1500lm 4000K L308mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330015068
Réf. Sonepar
00195001506
Réf. Fournisseur
166104119702
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
115 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
308 mm
hauteur/profondeur
103 mm
longueur
308 mm
Hublot BANG CARRE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 1500lm 4000K avec détection visserie inox cruciforme
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesOFG