Securlite - BANG RECTANGLE Blanc E27 L308mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330015686
Réf. Sonepar
00195009939
Réf. Fournisseur
168000009702
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
15 W
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
15...15 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
finition du paralume
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
pas de variation
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
largeur
154 mm
hauteur/profondeur
103 mm
longueur
308 mm
Hublot BANG RECTANGLE E27 Blanc diffuseur structuré polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 sans détection visserie inox cruciforme
Les Atouts de la gamme:
Version E27Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK10+ 50J, IP55Rectangle (154x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate clair granitéPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesOFG