Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Securlite - BANG ROND Blanc LED 1050lm 4000K Ø320mm

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.7 W

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330012630

Réf. Sonepar

00195600412

Réf. Fournisseur

15600411

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système

9.7 W

flux lumineux utile

1050 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

72000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...25 °C

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

108 lm/W

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

103 mm

diamètre externe

320 mm

Hublot BANG ROND LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø320mm IK11/50 j IP55 1050lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot rond (Ø 320x103 mm), base polyamide renforcé, diffuseur polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesOrigine France Garantie