Securlite - BORGO 568lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L390mm dali switch dim AT - 53041421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 568 lm
puissance du système - 7.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 73 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330098115
Réf. Sonepar
00195000787
Réf. Fournisseur
53041421
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
568 lm
puissance du système:
7.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
73 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation avec bouton-poussoir:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
390 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire mural compact résistant à l'hypervandalisme IK11+ 80J, anti-arrachement, IP65Corps et cadre en acier EZ-peinture polyester poudrée, diffuseur polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable