Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Securlite - CAPTAIN Blanc LED 2750lm 4000K Ø290mm

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 21 W

  • flux lumineux utile - 2750 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330053558

Réf. Sonepar

00195005355

Réf. Fournisseur

19030420

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système

21 W

flux lumineux utile

2750 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

variation DALI

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

72000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

131 lm/W

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

59 mm

diamètre externe

290 mm

Plafonnier / Applique murale CAPTAIN LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø290mm IK10/20 j IP55 2750lm 4000K vis inox antivandalisme gradable DALI

Les Atouts de la gamme:

Luminaire architectural pour parties communes, écoconçu, antivandalisme, IK10/20 J, IP55, LED basse consommationEsthétique élégante, sans vis apparentesInstallation simplifiée, pose en plafonnier ou muraleFabriqué à base de matières plastiques recyclées et recyclables, résistant, réparableRond (Ø 290x60 mm), socle, base et couronne en polycarbonate recyclé, diffuseur en polycarbonateFermeture par vis inox antivandales imperdables OFG