Securlite - DUROPARK 2000lm 4000K IK08 IP65 L669mm hf GR - 78429410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330043993
Réf. Sonepar
00195004399
Réf. Fournisseur
78429410
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
669 mm
efficacité lumineuse:
118 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
Réglette LED étanche pour parking et lieux publics, IK10 20JCorps polycarbonate injecté gris, diffuseur polycarbonate opalescent2 longueurs : 1277 et 1577mmClips de verrouillage antivandales acier inox
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








