fin de vie

Securlite - Fila 100 diff. clair 2 x 54 W T5 G5 B.E. - 76217000

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - lampe fluorescente D=16 mm

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663330040503

Réf. Sonepar

00195217000

Réf. Fournisseur

76217000

Réf. Commerciale

Securlite

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G5

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance du système:

108 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

1270 mm

Fila 100 diff. clair 2 x 54 W T5 G5 B.E.