Securlite - FILA 70 Inox LED 4989lm 4000K L1530mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4989 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 850 °C - 30 s
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663330045959
Réf. Sonepar
00195004595
Réf. Fournisseur
754374009101
Réf. Commerciale
Securlite
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4989 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
classe de protection
I
largeur
70 mm
douille
sans
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1530 mm
hauteur/profondeur
81 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
Tubulaire FILA 70 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L1530mm IK11+/80 j IP67 4989lm 4000K vis inox sans détection câblage traversant (connecteur entrée / sortie)
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+ 80JØ 70mm, corps polycarbonate 4mmDiffuseur opalescent ou clairPose applique, plafonnier ou suspensionOFG