Securlite - FILA2 100 4512lm 3000K IK10 IP67 L970mm on off IX - 740173009101

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4512 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 970 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330096319

Réf. Sonepar

00195000806

Réf. Fournisseur

740173009101

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

4512 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

970 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

Tubulaire FILA2 100 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L970mm IK10/20 j IP67 4512lm 3000K vis inox sans détection câblage traversant (connecteur entrée / sortie)

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable