Securlite - FILA2 100 7923lm 4000K IK10 IP67 L1530mm esclave preav ve IX - 74037405

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7923 lm

  • puissance du système - 63 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 1530 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330036711

Réf. Sonepar

00195000283

Réf. Fournisseur

74037405

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

7923 lm

puissance du système:

63 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

1530 mm

efficacité lumineuse:

126 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

Tubulaire FILA2 100 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L1530mm IK10/20 j IP67 7923lm 4000K vis inox version esclave + préavis veille

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable