Securlite - FILA2 100 Inox LED 3290lm 4000K L690mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 3290 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330043429
Réf. Sonepar
00195004342
Réf. Fournisseur
74008400
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
26 W
flux lumineux utile
3290 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
127 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
100
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
690 mm
Tubulaire FILA2 100 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L690mm IK10/20 j IP67 3290lm 4000K vis inox sans détection
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG