Securlite - FILA2 100 Inox LED 8371lm 4000K L1695mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8371 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330061003
Réf. Sonepar
00195006100
Réf. Fournisseur
74357412
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile
8371 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
facteur de puissance (cos phi)
100
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
1695 mm
Tubulaire FILA2 100 LED Inox diffuseur transparent polycarbonate Optique batwing L1695mm IK10/20 j IP67 8371lm 4000K vis inox avec détection Pro
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG