Securlite - FILA2 100 opt 60° 4990lm 4000K IK10 IP67 L970mm on off IX - 74257400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4990 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
efficacité lumineuse - 139 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330036803
Réf. Sonepar
00195257401
Réf. Fournisseur
74257400
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
4990 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
efficacité lumineuse:
139 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
98 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
970 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 98 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable