Securlite - FILA2 70 2440lm 4000K IK10 IP67 L855mm hf pro preav ex/ve IX - 73047414

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2440 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 855 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330035462

Réf. Sonepar

00195000215

Réf. Fournisseur

73047414

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2440 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

855 mm

efficacité lumineuse:

122 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

70

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

78 mm

Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur opalescent co-extrudé PC/PMMA L855mm IK10/20 j IP67 2440lm 4000K vis inox avec détection Pro + préavis d'extinction

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable