Securlite - FILA2 70 2950lm 4000K IK10 IP67 L1695mm hf pro radio IX - 73157416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2950 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 1695 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330095398
Réf. Sonepar
00195000801
Réf. Fournisseur
73157416
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2950 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
1695 mm
efficacité lumineuse:
134 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









