Securlite - FILA2 70 5380lm 3000K IK10 IP67 L1530mm on off IX - 730783009102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 41 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 1530 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330094278
Réf. Sonepar
00195000793
Réf. Fournisseur
730783009102
Marque
Securlite
puissance du système:
41 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
1530 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable








