Securlite - FILA2 70 Inox LED 3490lm 4000K L970mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 3490 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330035592
Réf. Sonepar
00195000228
Réf. Fournisseur
73058400
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
26 W
flux lumineux utile
3490 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
134 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
70
largeur
66 mm
hauteur/profondeur
78 mm
longueur
970 mm
Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur opalescent co-extrudé PC/PMMA L970mm IK10/20 j IP67 3490lm 4000K vis inox sans détection
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG