Securlite - FILA2 70 Inox LED 4414lm 3000K L1250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4414 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330047960
Réf. Sonepar
00195004796
Réf. Fournisseur
73427321
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4414 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
variation DALI
Oui
variation avec bouton-poussoir
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
123 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
70
largeur
66 mm
hauteur/profondeur
78 mm
longueur
1250 mm
Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur transparent polycarbonate GRD L1250mm IK10/20 j IP67 4414lm 3000K vis inox gradable DALI + switch dimming
Les Atouts de la gamme:
Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG