Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Securlite - FILA2 70 Inox LED 4865lm 3000K L1250mm

SECURLITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 4865 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663330049155

Réf. Sonepar

00195004915

Réf. Fournisseur

73228300

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

4865 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

pas de variation

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

135 lm/W

largeur

66 mm

hauteur/profondeur

78 mm

longueur

1250 mm

Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur transparent polycarbonate Optique 40° L1250mm IK10/20 j IP67 4865lm 3000K vis inox sans détection

Les Atouts de la gamme:

Tubulaire pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtimentsEtanche IP67, résistant au vandalisme IK10 20J, VK21Ø 66 mmDiffuseur opalescent ou clair pour optiques et grille de défilementPose applique, plafonnier ou suspensionOFG